Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perf létrafok, hegesztett 110x300x6000 mer thorg SN062210 - 6209822

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196431649

Sonepar cikkszám

SN062210

Gyártói cikkszám

6209822

Gyártói típuskód

LCIS 1130 6 FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

27000 mm2

Tömeg:

4.23 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

2-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perf létrafok, hegesztett 110x300x6000 mer thorg