OBO - Kábellétra perf létrafok, hegesztett 110x400x6000 mer thorg SN062211 - 6209824
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431656
Sonepar cikkszám
SN062211
Gyártói cikkszám
6209824
Gyártói típuskód
LCIS 1140 6 FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
36000 mm2
Tömeg:
4.46 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-4 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m