OBO - Kábellétra perf létrafok, hegesztett 110x600x6000 mer thorg SN062213 - 6209828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431670
Sonepar cikkszám
SN062213
Gyártói cikkszám
6209828
Gyártói típuskód
LCIS 1160 6 FT
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
54000 mm2
Tömeg:
4.92 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-4 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m