Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perf létrafok hegesztett 60x200x6000 szalaghorg SN062204 - 6209630

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196432035

Sonepar cikkszám

SN062204

Gyártói cikkszám

6209630

Gyártói típuskód

LCIS 620 6 FS

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8000 mm2

Tömeg:

2.67 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perf létrafok hegesztett 60x200x6000 szalaghorg