Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Kábellétra perf létrafok hegesztett 60x500x3000 szalaghorg SN062207 - 6209616

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196487608

Sonepar cikkszám

SN062207

Gyártói cikkszám

6209616

Gyártói típuskód

LCIS 650 3 FS

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

20000 mm2

Tömeg:

3.32 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perf létrafok hegesztett 60x500x3000 szalaghorg