Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perf, NS-létrafokkal 45x500x3000 szalhorg SN062228 - 6200517

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra perf, NS-létrafokkal 45x500x3000  szalhorg SN062228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 45 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063537

Sonepar cikkszám

SN062228

Gyártói cikkszám

6200517

Gyártói típuskód

LG 450 NS 3 FS

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

17300 mm2

Tömeg:

2.44 kg/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perf, NS-létrafokkal 45x500x3000 szalhorg