OBO - Kábellétra perforálás nélküli 110x500x3000 mer thorg SN062237 - 6207310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431892
Sonepar cikkszám
SN062237
Gyártói cikkszám
6207310
Gyártói típuskód
SLCS 1150 3 FT
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
45000 mm2
Tömeg:
6.23 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-6 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
4000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m