OBO - Kábellétra perforált létrafok, hegesztett 60x200x6000 SN062240 - 6207252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431687
Sonepar cikkszám
SN062240
Gyártói cikkszám
6207252
Gyártói típuskód
LCIS 620 6 A2
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
rozsdamentes acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
kezeletlen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hasznos keresztmetszet:
8000 mm2
Tömeg:
2.67 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m