OBO - Kábellétra perforált, VS létrafok 110x300x6000 mer thorg SN062250 - 6209522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195465188
Sonepar cikkszám
SN062250
Gyártói cikkszám
6209522
Gyártói típuskód
LGN 113 VS 6 FT
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
egyéb
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perforált, VS létrafok 110x300x6000 mer thorg