Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perforált, VS-létrafokkal 60x200x6000 V4A SN062252 - 6101200

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra perforált, VS-létrafokkal 60x200x6000 V4A SN062252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196159314

Sonepar cikkszám

SN062252

Gyártói cikkszám

6101200

Gyártói típuskód

LG 620 VS6 A4

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

rozsdamentes acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

kezeletlen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Hasznos keresztmetszet:

9800 mm2

Tömeg:

2.68 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perforált, VS-létrafokkal 60x200x6000