OBO - Kábellétrához T-idom 60x200 szalaghorganyzott SN175610 - 6225210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444090
Sonepar cikkszám
SN175610
Gyártói cikkszám
6225210
Gyártói típuskód
LT 620 R3 FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábellétrához T-idom 60x200 szalaghorganyzott