OBO - Kabelrinne SKS perforált 60x50x3000 mer thorg SN062268 - 6056632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196033997
Sonepar cikkszám
SN062268
Gyártói cikkszám
6056632
Gyártói típuskód
SKS 605 FT
Szélesség:
50 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
2800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kabelrinne SKS perforált 60x50x3000 mer thorg