Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelrögzítő 2204541 - 2204541

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Igen

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195693253

Sonepar cikkszám

2204541

Gyártói cikkszám

2204541

Gyártói típuskód

2033 STD

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Igen

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

16

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő