OBO - Kábelrögzítő 2204819 - 2204819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Igen
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195210979
Sonepar cikkszám
2204819
Gyártói cikkszám
2204819
Gyártói típuskód
2033 SD
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Igen
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő