OBO - Kábelrögzítő 2x5 NYM3x1,5 világosszürke SN062270 - 2205054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195710042
Sonepar cikkszám
SN062270
Gyártói cikkszám
2205054
Gyártói típuskód
2034 AS
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő 2x5 NYM3x1,5 világosszürke