OBO - Kábelrögzítő 2x8 NYM3x1,5 világosszürke SN062271 - 2205053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195710035
Sonepar cikkszám
SN062271
Gyártói cikkszám
2205053
Gyártói típuskód
2033 AS
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelrögzítő 2x8 NYM3x1,5 világosszürke