OBO - Kábelrögzítő távtartó 2205092 - 2205092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 7 mm
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 25.5 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195211457
Sonepar cikkszám
2205092
Gyártói cikkszám
2205092
Gyártói típuskód
2033 D 25x19
Belső átmérő:
7 mm
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
25.5 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
4 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Kábelrögzítő távtartó