OBO - Kábelsáv-rögzítő 8xNYM3x1,5 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105228 - 2204020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196624249
Sonepar cikkszám
SX105228
Gyártói cikkszám
2204020
Gyártói típuskód
2035 M A2
Anyag:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
8
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábelsáv-rögzítő 8xNYM3x1,5 2B felületkezelés nélkül, utókezelt