OBO - Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 1x8 NYM3x1,5 vilszürke SN062274 - 2204975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195597674
Sonepar cikkszám
SN062274
Gyártói cikkszám
2204975
Gyártói típuskód
2032 SP
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
8
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 1x8 NYM3x1,5 vilszürke