OBO - Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x5 NYM3x1,5 vilszürke SN062275 - 2204991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195597797
Sonepar cikkszám
SN062275
Gyártói cikkszám
2204991
Gyártói típuskód
2034 SP
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x5 NYM3x1,5 vilszürke