OBO - Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x8 NYM3x1,5 vilszürke SN062276 - 2204878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Igen
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195597551
Sonepar cikkszám
SN062276
Gyártói cikkszám
2204878
Gyártói típuskód
2033 SD SP
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Igen
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x8 NYM3x1,5 vilszürke