Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x8 NYM3x1,5 vilszürke SN062277 - 2204983

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195597735

Sonepar cikkszám

SN062277

Gyártói cikkszám

2204983

Gyártói típuskód

2033 SP

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

16

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelsáv-rögzítő nagy kiszerelés 2x8 NYM3x1,5 vilszürke