OBO - Kábeltálca 60x100x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül rozsdamentes V2A SN062352 - 6059722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195830689
Sonepar cikkszám
SN062352
Gyártói cikkszám
6059722
Gyártói típuskód
SKSMU 610 A2
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tömeg:
2.87 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
5800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Munkahossz:
3000 mm
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
550 N/m