Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca 60x100x3050mm gyorsösszekötővel rozsdamentes V2A 6047613 - 6047613

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábeltálca  60x100x3050mm gyorsösszekötővel rozsdamentes V2A 6047613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195706083

Sonepar cikkszám

6047613

Gyártói cikkszám

6047613

Gyártói típuskód

RKSM 610 A2

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3050 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tömeg:

1.45 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

5800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Munkahossz:

3000 mm

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca 60x100mm RKSM 610 VA4301