Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca 60x300x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül rozsdamentes V2A SN062354 - 6059728

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195830740

Sonepar cikkszám

SN062354

Gyártói cikkszám

6059728

Gyártói típuskód

SKSMU 630 A2

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3050 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tömeg:

5.22 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

17800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Munkahossz:

3000 mm

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1900 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca perf nelkgyorsösszekötővel 60x300x3050