OBO - Kábeltálca 60x500mmx3050 gyorsösszekötővel rozsdamentes V2A SN062362 - 6047721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195706243
Sonepar cikkszám
SN062362
Gyártói cikkszám
6047721
Gyártói típuskód
RKSM 650 A2
Szélesség:
500 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tömeg:
4.25 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Munkahossz:
3000 mm
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
600 N/m