Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca 60x500x3000mm perforált rozsdamentes V2A SN062377 - 6056744

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196120796

Sonepar cikkszám

SN062377

Gyártói cikkszám

6056744

Gyártói típuskód

SKS 650 A2

Szélesség:

500 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tömeg:

6.51 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

29800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2650 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca SKS perforált 60x500x3000