OBO - Kábeltálca DKS perf padlóátvezetővel 60x400x3000 mer thorg SN062283 - 6085512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196070275
Sonepar cikkszám
SN062283
Gyártói cikkszám
6085512
Gyártói típuskód
DKS 640 FT
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
5.23 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
650 N/m