OBO - Kábeltálca fali és mennyezeti kengyel nemesacél V2A 6365989 - 6365989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617747
Sonepar cikkszám
6365989
Gyártói cikkszám
6365989
Gyártói típuskód
TPDG 145 A2
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel nemesacél