Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca fali és mennyezeti kengyel nemesacél V2A SN022214 - 6365995

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195617778

Sonepar cikkszám

SN022214

Gyártói cikkszám

6365995

Gyártói típuskód

TPDG 345 A2

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel nemesacél