OBO - Kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz V2A 7130905 - 7130905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195688600
Sonepar cikkszám
7130905
Gyártói cikkszám
7130905
Gyártói típuskód
DBV 100 S A2
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz