Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca fedélrögzítő kapocs univerzális V2A 6065600 - 6065600

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196441372

Sonepar cikkszám

6065600

Gyártói cikkszám

6065600

Gyártói típuskód

DKU A2

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Horg kábeltálca fedélrögzítő kapocs univerzális