OBO - Kábeltálca MKS perf összekötő készl-tel 35x150x3000 szalhorg SN062338 - 6053572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 179 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196386659
Sonepar cikkszám
SN062338
Gyártói cikkszám
6053572
Gyártói típuskód
MKS 315 FS
Szélesség:
150 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
1.77 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
5050 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
550 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
200 N/m