OBO - Kábeltálca MKS perforált 60x600x3000 SN062346 - 6056083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196389599
Sonepar cikkszám
SN062346
Gyártói cikkszám
6056083
Gyártói típuskód
MKS 660 VA4301
Szélesség:
600 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
35800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca MKS perforált 60x600x3000