OBO - Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x400x3000 SN062348 - 6063845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196064151
Sonepar cikkszám
SN062348
Gyártói cikkszám
6063845
Gyártói típuskód
MKSU 640 VA4301
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x400x3000