OBO - Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x500x3000 SN062349 - 6063861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 558 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196064212
Sonepar cikkszám
SN062349
Gyártói cikkszám
6063861
Gyártói típuskód
MKSU 650 VA4301
Szélesség:
500 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tömeg:
5.06 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m