OBO - Kábeltálca sarokösszekötő profil 7105967 - 7105967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196240012
Sonepar cikkszám
7105967
Gyártói cikkszám
7105967
Gyártói típuskód
WESP 60 15 BK
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Kábeltálca sarokösszekötő profil