OBO - Kábeltálca szerelőlap 111x90 V4A 6006489 - 6006489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 95 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 90 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196933433
Sonepar cikkszám
6006489
Gyártói cikkszám
6006489
Gyártói típuskód
MPG 90 A4
Lemez szélesség:
95 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
90 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlap 111x90