OBO - Kábeltálca szűkítősarok 60x100mm V2A 7109814 - 7109814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196242054
Sonepar cikkszám
7109814
Gyártói cikkszám
7109814
Gyártói típuskód
RWEB 610 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca szűkítősarok 60x100mm