OBO - Kábeltálca szűkítősarok 60x200mm V2A 7109830 - 7109830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196242115
Sonepar cikkszám
7109830
Gyártói cikkszám
7109830
Gyártói típuskód
RWEB 620 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca szűkítősarok 60x200mm