OBO - Kábeltálca tartó 100mm konzol nemesacél V2A 6366145 - 6366145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 145 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617785
Sonepar cikkszám
6366145
Gyártói cikkszám
6366145
Gyártói típuskód
TPSAG 145 A2
Hosszúság:
145 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm konzol nemesacél