OBO - Kábeltálca tartó gyorsszerelős V4A 6006488 - 6006488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 65 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 68 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196933372
Sonepar cikkszám
6006488
Gyártói cikkszám
6006488
Gyártói típuskód
MPG 65 A4
Lemez szélesség:
65 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
68 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca tartó gyorsszerelős