Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca Tengerészeti szabvány szerinti 15x50x2000 Alu SN159130 - 6045707

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6479 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159130

Gyártói cikkszám

6045707

Gyártói típuskód

MKR 15 050 ALU

Szélesség:

50 mm

Magasság:

15 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

0.26 kg/m

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

50 N/m

Kábeltálca Tengerészeti szabvány szerinti 15x50x2000 Alu