OBO - Kábeltálca U-tartó állítható fejlap saválló SN094407 - 6348927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 0-30 °
Anyag - rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094407
Gyártói cikkszám
6348927
Gyártói típuskód
KU 5 V A4
Alkalmas:
U-profil
Szög:
0-30 °
Anyag:
rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
egyéb
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltálca U-tartó állítható fejlap saválló