OBO - Kábeltálca válaszfal 45mm V2A SN021015 - 6062025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-magasság - 45 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694441
Sonepar cikkszám
SN021015
Gyártói cikkszám
6062025
Gyártói típuskód
TSG 45 A2
Választófal-magasság:
45 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal 45mm