OBO - Kábeltálca válaszfal összekötő V2A 6067970 - 6067970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - egyéb
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694724
Sonepar cikkszám
6067970
Gyártói cikkszám
6067970
Gyártói típuskód
TSGV A2
Kialakítás:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal összekötő