OBO - Kábeltartó vályú 1-soros 140x200x123 mer thorg SN062389 - 6006901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 1
Kivitel - egyes
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409112
Sonepar cikkszám
SN062389
Gyártói cikkszám
6006901
Gyártói típuskód
KTW 100 1 FT
Karok száma:
1
Kivitel:
egyes
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
140 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 1-soros 140x200x123 mer thorg