OBO - Kábeltartó vályú 10-soros 1000x200x123 mer thorg SN062388 - 6006910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 10
Kivitel - többszörös
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409211
Sonepar cikkszám
SN062388
Gyártói cikkszám
6006910
Gyártói típuskód
KTW 100 10 FT
Karok száma:
10
Kivitel:
többszörös
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
1000 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 10-soros 1000x200x123 mer thorg