OBO - Kábeltartó vályú 5-soros 500x200x123 mer thorg SN062393 - 6006905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 5
Kivitel - többszörös
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409150
Sonepar cikkszám
SN062393
Gyártói cikkszám
6006905
Gyártói típuskód
KTW 100 5 FT
Karok száma:
5
Kivitel:
többszörös
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
500 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 5-soros 500x200x123 mer thorg