OBO - Kábeltartó vályú 6-soros 600x200x123 mer thorg SN062394 - 6006906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karok száma - 6
Kivitel - többszörös
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196409174
Sonepar cikkszám
SN062394
Gyártói cikkszám
6006906
Gyártói típuskód
KTW 100 6 FT
Karok száma:
6
Kivitel:
többszörös
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Magasság:
600 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltartó vályú 6-soros 600x200x123 mer thorg